Proto J4968pb | Kutu Şişirme Kalıbı | 40w260 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J4968PB Kutu Şişirme Kalıbı

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9QAJ Modeli: J4968PBÇapraz Referans: 40W260

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€12.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kutu Şişirme Kalıbı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.23
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)24.38
Gemi genişliği (cm)13.46
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Proto J4968PB şişirme kalıplı kutu, altıgen darbeli soket uçlarını ve bağlı alet soketlerini saklamak için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Mükemmel takviye için yüksek yoğunluklu polietilenden oluşur ve şok direnci için çift duvarlı yapıya sahiptir.
  • Eziklere, çatlamalara ve çizilmelere karşı dayanıklı dokulu dış yüzeylere sahiptir ve aşırı sıcaklıklardan etkilenmez
  • Yerinde değiştirilebilir mekanik bir mandal ve ünitenin zorla geri çekilmesini önleyen mekanik bir menteşe içerir

Uyumlu Aksesuarlar:

  • Proto J72156 ve J4900MA Darbeli Soket Setleri: Bu üniteler, organize depolama ve soket uçlarına hızlı erişim için Proto J4968PB şişirme kalıplı kutu kullanır.

Sık sorulan Sorular:

S. Darbe şoku bitleri nelerdir?

A. Darbeli şok uçlarının bir ucunda, tutturucuyu hızla sıkmak veya gevşetmek için tutturucu kafasındaki girintiye uyan bir alet ucu vardır. Soket ucunun diğer ucunda, belirli uygulamalar için bir darbeli güç anahtarına bağlanan kare bir sürücü bulunur.

S. Bağlı alet soketleri nelerdir?

A. Bağlı alet soketlerinde, soketin yönü ne olursa olsun benzer boyutlardaki pimlerin kolayca yerleştirilmesini sağlayan dört adet mandal deliği bulunur. Pozitif kontrol sistemi sızdırmazdır ve soketi takmak veya çıkarmak için ayrı bir alete ihtiyaç duyar.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J4968PB Kutu Şişirme Kalıbı
€12.72 / Adet