Proto J4990-5mxl | Ekstra Uzun Soket Bit 3/8 Sürücü 5mm Altıgen | 1al87 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J4990-5MXL Ekstra Uzun Soket Bit 3/8 Sürücü 5mm Altıgen | AA8WJE 1AL87

PROTO J4990-5MXL Ekstra Uzun Lokma Bits 3/8 Uç 5mm Altıgen

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8WJE Modeli: J4990-5MXLÇapraz Referans: 1AL87
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
€25.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Uzun Soket Bit
Bit Uzunluğu5"
Bit StiliBüyü
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişTam Parlak Krom
Ekleme Uzunluğu5"
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk6 3 / 32 "
SAE veya Metrikmetrik
beden5"
Soket DerinliğiStandart
Ipucu boyutu5mm
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSAE veya MetrikbedenIpucu boyutuÜcret
PROTO J49901 / 8XL Ekstra Uzun Soket Bit 3/8 Dr 1/8 İnç Hex | AA8WHP 1AL73 J49901 / 8XL6.125 "SAE1 / 8 "1 / 8 "€20.49
PROTO J4990-4MXL Ekstra Uzun Soket Bit 3/8 Sürücü 4mm Altıgen | AA8WJD 1AL86 J4990-4MXL6 3 / 32 "metrik4mm4mm€26.22
PROTO J4990-6MXL Ekstra Uzun Soket Bit 3/8 Sürücü 6mm Altıgen | AA8WJF 1AL88 J4990-6MXL6 3 / 32 "metrik66mm€26.15
PROTO J4990-7MXL Ekstra Uzun Soket Bit 3/8 Sürücü 7mm Altıgen | AA8WJG 1AL89 J4990-7MXL6 3 / 32 "metrik7mm7mm€27.55
PROTO J4990-8MXL Ekstra Uzun Soket Bit 3/8 Tahrik 8mm Altıgen | AA8WJH 1AL90 J4990-8MXL6 3 / 32 "metrik88mm€28.11
PROTO J4990-10MXL Ekstra Uzun Soket Bit 3/8 Sürücü 10mm Altıgen | AA8WJJ 1AL91 J4990-10MXL6 3 / 32 "metrik1010mm€30.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J4990-5MXL Ekstra Uzun Lokma Bits 3/8 Uç 5mm Altıgen
€25.82 / Adet