Proto J501/2 | Delme 1/4'de Başlıyor | 3r124 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J501 / 2 Punch Başlangıç ​​1/4 In | AD2KQG 3R124

PROTO J501/2 Delgi Başlangıç ​​1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KQG Modeli: J501/2Çapraz Referans: 3R124
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
€13.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başlangıç ​​Punch
Dizayn1 parçalı
Büyü1 / 2 "
uzunluk6.5 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu1 / 4 "
UPC662679010225

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukIpucu boyutuÜcret
PROTO J501 / 4 Delme 3/32 inç | AD2KQC 3R120 J501 / 41 / 4 "5"3 / 32 "€10.66
PROTO J505 / 16 1/8 inç Punch | AD2KQD 3R121 J505 / 165 / 16 "5.125 "1 / 8 "€11.51
PROTO J503 / 8 Punch 3 / 16'da Başlıyor | AD2KQE 3R122 J503 / 83 / 8 "5.625 "3 / 16 "€12.10
PROTO J507 / 16 Punch 7/32 In Başlıyor | AD2KQF 3R123 J507 / 167 / 16 "6"7 / 32 "€12.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J501/2 Delgi Başlangıç ​​1/4 In
€13.81 / Adet