Proto J503/16s2 | Başlangıç ​​Punch S2 1/16 X 4-1/4 In | 6djx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J503 / 16S2 Başlangıç ​​Zımbası S2 1/16 x 4-1 / 4 In | AE8KDF 6DJX7

PROTO J503/16S2 Başlangıç ​​Delgisi S2 1/16 x 4-1/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8KDF Modeli: J503/16S2Çapraz Referans: 6DJX7
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
€11.45 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Başlangıç ​​Yumruğu
İnşaatS2 Sertleştirilmiş Takım Çeliği
Büyü3 / 16 "
uzunluk4.25 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu1 / 16 "
UPC662679035976

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)10.41
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Modifiye Parabolik Çarpıcı Uç, Siyah Oksit Kaplama

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukIpucu boyutuÜcret
PROTO J501 / 2S2 Marş Zımbası S2 1/4 x 6-1 / 2 In | AE8KDD 6DJX5 J501 / 2S21 / 2 "6.5 "1 / 4 "€14.70
PROTO J501 / 4S2 Marş Zımbası S2 3/32 x 5 In | AE8KDE 6DJX6 J501 / 4S21 / 4 "5"3 / 32 "€11.75
PROTO J503 / 8S2 Marş Zımbası S2 3/16 x 5-5 / 8 In | AE8KDG 6DJX8 J503 / 8S23 / 8 "5.625 "3 / 16 "€15.17
PROTO J505 / 16S2 Başlangıç ​​Zımbası S2 1/8 x 5-1 / 8 In | AE8KDH 6DJX9 J505 / 16S25 / 16 "5.125 "1 / 8 "€13.76
PROTO J507 / 16S2 Marş Zımbası S2 7/32 x 6 In | AE8KDJ 6DJY0 J507 / 16S27 / 16 "6"7 / 32 "€15.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J503/16S2 Başlangıç ​​Delgisi S2 1/16 x 4-1/4 In
€11.45 / Adet