PROTO J5041 Set Çektirme Kombosu
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rulman Ayırıcı Kombo Paketi |
Kullanım İçin | Yatak |
Çene Yayıldı | 9 |
Çene Stili | Rulman Seperatörü |
Çene Sayısı | 5 Setleri |
Dahil Boyutlar | 1/4"-15/16"; 1/8"-2"; 1/2"-4-5/8"; 1/2"-9"; 1-3/4"-5-7/8" Bearing Seperators |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.84 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 56.13 |
Gemi genişliği (cm) | 44.7 |
HS kodu | 8205700090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00