Proto J5100 Lokma Seti, Sae, 12 Punto - 9 Parça | 1q810 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5100 Lokma Seti, 3/8 İnç Sürücü Boyutu, Tam Cilalı Kaplama - 9 Adet | AB3ADW 1Q810

PROTO J5100 Lokma Takımı, 3/8 İnç Sürücü Boyu, Tam Cilalı Kaplama - 9 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3ADW Model: J5100Çapraz Referans: 1Q810
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
€274.30 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Seti
AksesuarÇelik Tutucu
Derin Soket Noktası Stilleri DahildirHayır
Sürücü Boyutu3 / 8 "
BitişTam Lehçe
Flex Soket Noktası Stilleri DahildirHayır
Parça sayısı9
Puan Sayısı12
SAE veya MetrikSAE
beden3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"
Dahil Olan Soketler12 pt. Standart Tork Adaptörü: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 "
Std. Soket Noktası Stilleri Dahildir12
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679230937

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Düzgün tork kalibrasyonları için ideal
  • Kare sürücü merkezinden adaptör açma merkezine kadar 2 inç ölçmek için adaptörler ile donatılmıştır
  • Büyük güç ve dayanıklılık için ısıl işlem görmüş alaşımlı çelik yapıya sahiptir
  • Kutu ucu duvar kalınlığı, inatçı bağlantı elemanlarına erişim için yeterli alan sağlar
  • 12 noktalı kutu ucu, erişimi ve hızı iyileştirmek için ince indeksleme sağlar ve 4, 6 ve 12 noktalı bağlantı elemanlarına sığabilir
  • AS954E S3.81 standartlarını karşılar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeKonteyner Boyutukonteyner tipiÖlçüm TipiParça sayısıPuan SayısıSAE veya MetrikbedenÜcret
PROTO J54104 Soket Seti 1/2 İnç Krom Sürücü 11 Adet | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-€320.68
PROTO J47100 Soket Seti 1/4 İnç Sürücü 10 Adet | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-€145.90
PROTO J47102 Soket Takımı 1/4 İnç Sürücü 10 Adet | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-€141.09
PROTO J52118 Soket Seti 3/8 İnç Sürücü 10 Adet | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-€117.35
PROTO J52102 Soket Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-€325.76
PROTO J52100 Soket Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-€343.98
PROTO J52200 Soket Seti 3/8 İnç Sürücü 7 Adet | AA8UJU 1AC86 J52200----7-metrik-€343.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5100 Lokma Takımı, 3/8 İnç Sürücü Boyu, Tam Cilalı Kaplama - 9 Adet
€274.30 / Adet