Proto J5208b | Soket 3/8 İnç Sürücü 1/4 İnç 12 Noktalı Standart | 19c470 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5208B Soket 3/8 İnç Sürücü 1/4 İnç 12 Noktalı Standart | AA8LVJ 19C470

PROTO J5208B Soket 3/8 İnç Sürücü 1/4 İnç 12 Noktalı Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8LVJ Modeli: J5208BÇapraz Referans: 19C470

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€8.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1 3 / 32 "
SAE veya MetrikSAE
beden1 / 4 "
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişPuan SayısıÇıkış TipiUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
PROTO J5232B Soket 3/8 İnç Sürücü 1 İnç 12 Noktalı Standart | AA8LVG 19C468 J5232BSiyah oksid12Büyü1 13 / 16 "1"Standart€14.94
PROTO J5026B Soket 3/8 İnç Sürücü 13/16 İnç 12 Nokta Derin | AA8LVR 19C477 J5026Bkrom12Büyü2.75 "13 / 16 "Derin€19.35
PROTO J5030B Soket 3/8 İnç Sürücü 15/16 İnç 12 Nokta Derin | AA8LVY 19C483 J5030Bkrom12Büyü2.75 "15 / 16 "Derin€24.33
PROTO J5016DPL Soket 3/8 İnç Sürücü 1/2 İnç 12 Nokta Derin | AA8LWU 19C503 J5016DPLkrom12# 16 Spline Hex2.125 "1 / 2 "Derin€100.58
PROTO J5012DPL Soket 3/8 İnç Sürücü 3/8 İnç 12 Nokta Derin | AA8LWV 19C504 J5012DPLkrom12# 12 Spline Hex2.125 "3 / 8 "Derin€99.04
PROTO J5020DPL Soket 3/8 İnç Sürücü 5/8 İnç 12 Nokta Derin | AA8LWW 19C505 J5020DPLkrom12# 22 Spline Hex2.375 "5 / 8 "Derin€94.12
PROTO J5014DPL Soket 3/8 İnç Sürücü 7/16 İnç 12 Nokta Derin | AA8LWX 19C506 J5014DPLkrom12# 14 Spline Hex2.125 "7 / 16 "Derin€96.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5208B Soket 3/8 İnç Sürücü 1/4 İnç 12 Noktalı Standart
€8.52 / Adet