PROTO J5214MN Socket, 3/8 Inch Drive, 14Mm Socket, 12-Point, Alloy Steel, Chrome Finish
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soket |
Sürücü Boyutu | 3 / 8 " |
sürücü Tipi | El |
Bitiş | krom |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Ölçüm Tipi | metrik |
Puan Sayısı | 12 |
Uzunluk | 1 25 / 32 " |
beden | 14mm |
Soket Derinliği | Standart |
Soket Tipi | 12 Noktaya |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.07 |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | beden | Sürücü Boyutu | sürücü Tipi | Soket Derinliği | Soket Tipi | Bitiş | + | Ölçüm Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5429 | 29 / 32 " | 1 / 2 " | Kare | Standart | - | krom | Soket | - | €16.50 | ||
J4707T | 7 / 32 " | 1 / 4 " | El | Standart | 12 Noktaya | krom | Soket | SAE | €9.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
J4709 | 9 / 32 " | 1 / 4 " | El | Standart | 6 Noktaya | krom | Soket | SAE | €7.97 | TEKLİF TALEBİ
| |
J4714M | 14mm | 1 / 4 " | El | Standart | 6 Noktaya | krom | Soket | metrik | €9.56 | TEKLİF TALEBİ
| |
J5010 | 5 / 16 " | 3 / 8 " | El | Derin | 12 Noktaya | krom | Soket | SAE | €13.83 | TEKLİF TALEBİ
| |
J5211H | 11 / 32 " | 3 / 8 " | El | Standart | 6 Noktaya | krom | Soket | SAE | €9.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
J5223M | 23mm | 3 / 8 " | El | Standart | 12 Noktaya | krom | Soket | metrik | €13.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00