Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5226M Soket 3/8 İnç Sürücü 26mm 12 Noktalı Standart | AF2CGT 6RCL2

PROTO J5226M Soket 3/8 İnç Sürücü 26mm 12 Nokta Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2CGT Modeli: J5226MÇapraz Referans: 6RCL2 / 6RCN2
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
€15.59 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
Bitişkrom
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1 7 / 32 "
SAE veya Metrikmetrik
beden26mm
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPuan SayısıUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
PROTO J52055MH Soket 3/8 İnç Sürücü 5.5mm 6 Noktalı Standart | AF2CFC 6RCG4 J52055MH61 3 / 32 "5.5mmStandart€10.22
PROTO J5206M Soket 3/8 İnç Sürücü 6mm 12 Noktalı Standart | AF2CGG 6RCK2 J5206M121 3 / 32 "6Standart€10.71
PROTO J5207M Soket 3/8 İnç Sürücü 7mm 12 Noktalı Standart | AF2CGH 6RCK3 J5207M121 3 / 32 "7mmStandart€10.46
PROTO J5225M Soket 3/8 İnç Sürücü 25mm 12 Noktalı Standart | AF2CGR 6RCL1 J5225M121 7 / 32 "25mmStandart€13.76
PROTO J5006M Soket 3/8 İnç Sürücü 6mm 12 Nokta Derinliği | AF2CGU 6RCL3 J5006M122.125 "6Derin€14.06
PROTO J5023M Soket 3/8 İnç Sürücü 23mm 12 Nokta Derin | AF2CHC 6RCN1 J5023M122.75 "23mmDerin€24.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5226M Soket 3/8 İnç Sürücü 26mm 12 Nokta Standart
€15.59 / Adet