Proto J5271ham | Esnek Soket 3/8 İnç Sürücü 8mm 6 Noktalı Standart | 19c499 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5271HAM Esnek Soket 3/8 İnç Sürücü 8mm 6 Noktalı Standart | AA8LWQ 19C499

PROTO J5271HAM Esnek Soket 3/8 İnç Sürücü 8mm 6 Noktalı Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8LWQ Modeli: J5271HAMÇapraz Referans: 19C499
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
€46.94 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flex Soket
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiEvrensel
Bitişkrom
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1 49 / 64 "
SAE veya MetrikSAE
beden8
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679996314

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemePuan SayısıUzunlukbedenÜcret
PROTO J5275LHA Esnek Soket 3/8 İnç Sürücü 1/2 İnç 6 Noktalı Standart | AA8LVH 19C469 J5275LHAAlaşımlı Çelik61.375 "1 / 2 "€18.45
PROTO J5228B Esnek Soket 3/8 İnç Sürücü 7/8 İnç 12 Noktalı Standart | AA8LWN 19C497 J5228BDövme Alaşımlı Çelik121.437 "7 / 8 "€12.98
PROTO J5276LHA Esnek Soket 3/8 İnç Sürücü 9/16 İnç 6 Noktalı Standart | AA8LWR 19C501 J5276LHAAlaşımlı Çelik62.375 "9 / 16 "€53.90
PROTO J5273HA Esnek Soket 3/8 İnç Sürücü 3/8 İnç 6 Noktalı Standart | AD9KDM 4TDG2 J5273HAIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik61.75 "3 / 8 "€46.02
PROTO J5274HA Esnek Soket 3/8 İnç Sürücü 7/16 İnç 6 Noktalı Standart | AD9KDN 4TDG3 J5274HAIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik61.75 "7 / 16 "€44.90
PROTO J5275HA Esnek Soket 3/8 İnç Sürücü 1/2 İnç 6 Noktalı Standart | AD9KDP 4TDG4 J5275HAIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik61.75 "1 / 2 "€44.09
PROTO J5276HA Esnek Soket 3/8 İnç Sürücü 9/16 İnç 6 Noktalı Standart | AD9KDQ 4TDG5 J5276HAIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik61.875 "9 / 16 "€43.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5271HAM Esnek Soket 3/8 İnç Sürücü 8mm 6 Noktalı Standart
€46.94 / Adet