Proto J5409a | Soket Bit 1/2 Sürücü 5/8 İnç Oluklu | 1fw94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5409A Soket Bit 1/2 Sürücü 5/8 İnç Oluklu | AA9UWN 1FW94

PROTO J5409A Soket Bit 1/2 Sürücü 5/8 İnç Düz

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9UWN Modeli: J5409AÇapraz Referans: 1FW94
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
€37.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Ucu
Bit Stilioluklu
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişTam Parlak Krom
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk3.156 "
SAE veya MetrikSAE
beden5 / 8 "
Soket DerinliğiStandart
Ipucu boyutu5 / 8 "
Uç Tipioluklu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenIpucu boyutuUç TipiÜcret
PROTO J5408A Soket Bit 1/2 Sürücü 1/2 İnç Oluklu | AA9UWP 1FW95 J5408A3.156 "1 / 2 "1 / 2 "oluklu€36.79
PROTO J5407A Soket Bit 1/2 Sürücü 7/16 İnç Oluklu | AA9UWQ 1FW96 J5407A3.156 "7 / 16 "7 / 16 "oluklu€33.17
PROTO J5403 Soket Bit 1/2 Sürücü # 3 # 3 Phillips | AA9UWT 1FW98 J54032.156 "#3#3# 3 Phillips€30.82
PROTO J5402 Soket Bit 1/2 Sürücü # 2 # 2 Phillips | AA9UWU 1FW99 J54022.156 "#2#2# 2 Phillips€29.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5409A Soket Bit 1/2 Sürücü 5/8 İnç Düz
€37.64 / Adet