Proto J5441-12m-tt | Bağlantıya Hazır Soket 1/2 İnç Sürücü 12 mm Standart | 24aj60 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5441-12M-TT Bağlamaya Hazır Soket 1/2 İnç Sürücü 12mm Standart | AF8AHB 24AJ60

PROTO J5441-12M-TT Tether Hazır Soket 1/2 İnç Sürücü 12mm Standart

Stoktaki Ürünler
Madde: AF8AHB Modeli: J5441-12M-TTÇapraz Referans: 24AJ60
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
€53.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tether Hazır Soket
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişTam Lehçe
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan SayısıNA
Çıkış TipiBit Soketi - Hex
Uzunluk3.25 "
SAE veya Metrikmetrik
beden12 "
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliTether Hazır
UPC662679117771

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8204200000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPuan SayısıÇıkış TipiUzunlukbedenÜcret
PROTO J5410M-TT Bağlayıcı Hazır Soket 1/2 İnç Sürücü 10mm 12 Nokta | AF8ADM 24AH76 J5410M-TT12Büyü1 31 / 64 "10€38.10
PROTO J5411M-TT Bağlamaya Hazır Soket 1/2 İnç Sürücü 11mm 12 Noktalı | AF8ADN 24AH77 J5411M-TT12Büyü1 31 / 64 "11€38.68
PROTO J5412M-TT Bağlamaya Hazır Soket 1/2 İnç Sürücü 12mm 12 Noktalı | AF8ADP 24AH78 J5412M-TT12Büyü1 31 / 64 "12 "€38.68
PROTO J5413M-TT Bağlamaya Hazır Soket 1/2 İnç Sürücü 13mm 12 Noktalı | AF8ADQ 24AH79 J5413M-TT12Büyü1 31 / 64 "13€38.26
PROTO J5414M-TT Bağlamaya Hazır Soket 1/2 İnç Sürücü 14mm 12 Noktalı | AF8ADR 24AH80 J5414M-TT12Büyü1.5 "14mm€38.40
PROTO J5415M-TT Bağlamaya Hazır Soket 1/2 İnç Sürücü 15mm 12 Nokta | AF8ADT 24AH81 J5415M-TT12Büyü1.5 "15mm€38.68
PROTO J5416M-TT Bağlamaya Hazır Soket 1/2 İnç Sürücü 16mm 12 Noktalı | AF8ADU 24AH82 J5416M-TT12Büyü1.5 "16mm€24.83

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5441-12M-TT Tether Hazır Soket 1/2 İnç Sürücü 12mm Standart
€53.83 / Adet