Proto J5447 | Cırcır Adaptörü 1/2 Tahrik 2 21/32 In | 1:49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5447 Cırcır Adaptörü 1/2 Sürücü 2 21/32 In | AA8WRR 1AM49

PROTO J5447 Cırcır Adaptörü 1/2 Sürücü 2 21/32 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8WRR Model: J5447Çapraz Referans: 1AM49
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
€102.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Adaptörü
Sürücü Boyutu1 / 2 "
Bitişkrom
Parça sayısı1
Uzunluk2 21 / 32 "
UPC662679181345

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)6.6
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Standart tutamaçları cırcırlı tutamaçlara dönüştürmeye yardımcı olur
  • Alaşımlı çelik yapı, dayanıklılık ve mukavemet için ısıl işlem görmüş
  • ASME B107.10M standartlarına uygundur

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J5247 Cırcır Adaptörü | AA8VHE 1AH87 J52473 / 8 "1 5 / 16 "€85.16
PROTO J5647 Cırcır Adaptörü 3/4 Sürücü 3 11/16 In | AA8XNF 1AP37 J56473 / 4 "3.75 "€273.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5447 Cırcır Adaptörü 1/2 Sürücü 2 21/32 In
€102.40 / Adet