Proto J5454f Uzun Saplı Yuvarlak Kafalı Cırcır | 19c370 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5454F Yuvarlak Başlı Cırcır, 1/2 İnç | AF6GWX 19C370

PROTO J5454F Yuvarlak Başlı Cırcır, 1/2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6GWX Modeli: J5454FÇapraz Referans: 19C370
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
€143.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Disk.
Sürücü Boyutu1 / 2 "
Bitişkrom
Baş HareketiSabit
Kafa tarzıyuvarlak
MalzemeAlaşımlı Çelik
Min. Ark Dönüşü5.00
Dişli Diş Sayısı72
Uzunluk15 "
Onarım setiMfr. J5452FRK
GeriGeri Dönüşsüz
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu8204200000

Ürün Detayı:

  • Uzun saplı cırcır, otomotiv servis, metal işleme ve bakım ve onarım işlemlerinde somun ve cıvataların sabitlenmesi için darbe soketleriyle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
  • Kullanım kolaylığı ve kısıtlı alanlarda bağlantı elemanlarına erişim için yuvarlak başlı bir cırcır mekanizması ve 5 derecelik sıkı bir dönme arkına sahiptir.
  • Kaymayı en aza indirmek için tırtıklı kavrama kolu ve aşınma direnci için tam bir cilalama yüzeyi

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5454F Yuvarlak Başlı Cırcır, 1/2 İnç
€143.55 / Adet