Proto J5477a | Flex Soket 1/2 İnç Sürücü 5/8 İnç 12 Noktalı Standart | 4tdh2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5477A Esnek Soket 1/2 İnç Sürücü 5/8 İnç 12 Noktalı Standart | AD9KDX 4TDH2

PROTO J5477A Esnek Soket 1/2 İnç Sürücü 5/8 İnç 12 Noktalı Standart

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD9KDX Modeli: J5477AÇapraz Referans: 4TDH2
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
€63.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flex Soket
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiEvrensel
Bitişkrom
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk2 21 / 32 "
SAE veya MetrikSAE
beden5 / 8 "
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO J5475A Esnek Soket 1/2 İnç Sürücü 1/2 İnç 12 Noktalı Standart | AD9KDV 4TDG9 J5475A2 15 / 32 "1 / 2 "€55.82
PROTO J5476A Esnek Soket 1/2 İnç Sürücü 9/16 İnç 12 Noktalı Standart | AD9KDW 4TDH1 J5476A2 21 / 32 "9 / 16 "€56.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5477A Esnek Soket 1/2 İnç Sürücü 5/8 İnç 12 Noktalı Standart
€63.07 / Adet