Proto J5734 | Soket 1 İnç Sürücü 1-1/16 İnç 12 Noktalı Standart | 1ar30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J5734 Soket 1 İnç Sürücü 1-1 / 16 İnç 12 Noktalı Standart | AA8XZE 1AR30

PROTO J5734 Soket 1 İnç Sürücü 1-1/16 İnç 12 Noktalı Standart

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA8XZE Model: J5734Çapraz Referans: 1AR30
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
€54.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu1"
sürücü TipiKare
BitişSaten
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk2.437 "
SAE veya MetrikSAE
beden1-1 / 16 "
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)4.83
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişUzunlukbedenÜcret
PROTO J5774 Soket 1 İnç Sürücü 2-5 / 16 İnç 12 Noktalı Standart | AA8LRC 19C394 J5774Saten Krom3 17 / 64 "2-5 / 16 "€159.30
PROTO J5778 Soket 1 İnç Sürücü 2-7 / 16 İnç 12 Noktalı Standart | AA8LRD 19C395 J5778Saten Krom3 13 / 32 "2.437 "€176.91
PROTO J5736 Soket 1 İnç Sürücü 1-1 / 8 İnç 12 Noktalı Standart | AA8XZF 1AR31 J5736Saten2.437 "1.125 "€51.31
PROTO J5738 Soket 1 İnç Sürücü 1-3/16 İnç 12 Noktalı Standart | AA8XZG 1AR32 J5738Saten2.437 "1.187 "€52.95
PROTO J5740 Soket 1 İnç Sürücü 1-1 / 4 İnç 12 Noktalı Standart | AA8XZH 1AR33 J5740Saten2.5 "1.25 "€56.08
PROTO J5742 Soket 1 İnç Sürücü 1-5 / 16 İnç 12 Noktalı Standart | AA8XZJ 1AR34 J5742Saten2 21 / 32 "1 5 / 16 "€57.41
PROTO J5744 Soket 1 İnç Sürücü 1-3 / 8 İnç 12 Noktalı Standart | AA8XZK 1AR35 J5744Saten2 21 / 32 "1.375 "€59.33

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J5734 Soket 1 İnç Sürücü 1-1/16 İnç 12 Noktalı Standart
€54.63 / Adet