Proto J6106a Tork Tornavida, Tırtıllı Saplı | 4nah2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6106A Tahrik Torklu Tornavida, Hafif Alüminyum Yapı | AD8VZL 4NAH2

PROTO J6106A Drive Torque Tornavida, Hafif Alüminyum Yapı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8VZL Modeli: J6106AÇapraz Referans: 4NAH2
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
€522.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tork Tornavida
doğrulukTam Ölçeğin% 4 ila% 20'ünde Tork Okumasının +/-% 100'ü
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Kavrama türütırtıklı
Kolu tipitırtıklı
Gövde MalzemesiÇelik
Min. Döngü sayısı5000
Uzunluk7.187 "
Birincil Ölçek Artışları1 inç-lb.
Birincil Ölçek Aralığı7 ila 36 inç - lb.
Sıfırlama TipiTıklama
rotasyonCW
UPC662679005948

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.57
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8205400000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

Proto J6106A 1/4 inç tork torku tornavidası inşaat, ahşap işleme ve bakım ve onarım uygulamalarında vidaları sıkmak için kullanılır. Tornavida sapı vidayı döndürmek için döndürülür ve istenen tork seviyesine ulaşıldığında alet dönüşü durdurur.

Özellikler:

  • Proto J6106A 1/4 inç tork torku tornavidası, bağlantı elemanlarının titreşimler nedeniyle gevşemesini önlemek için pozitif kendinden kilitlenen bir kilit halkası ile donatılmıştır.
  • Tornavidayı kesici uçlarla takmak için 1/4 inç kare ila 1/4 inç altıgen adaptör ile birlikte gelir.
  • Tornavidanın gövdesi, kolay tork ayarı için lazerle işaretlenmiş bir ölçeğe sahiptir.
  • Ayrıca, tutturucunun aşırı torklanmasını önlemek için otomatik bir debriyaj serbest bırakma mekanizmasına sahiptir.

Standartlar ve Onaylar:

  • ASME B.107-14

Sık sorulan Sorular:

S. Bu Proto J6106A tork tornavidanın yapım malzemesi nedir?

A. Proto J6106A tork tornavidası, korozyon direnci için alaşımlı çelikten yapılmıştır.

S. Bu Proto J6106A torklu tornavidanın kol tasarımı nasıl özeldir?

A. Proto J6106A tork tornavidası, minimum kullanıcı yorgunluğu, gelişmiş kavrama ve artırılmış güç için tırtıklı bir tutamağa sahiptir.

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6106A Drive Torque Tornavida, Hafif Alüminyum Yapı
€522.78 / Adet