Proto J61234 | 1/4 Altıgen Uç Tutucu | 1ft09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J61234 1/4 Hex Bit Tutucu | AA9UVZ 1FT09

PROTO J61234 1/4 Altıgen Bits Tutucu

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9UVZ Model: J61234Çapraz Referans: 1FT09
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
€14.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+altıgen bit
Vücut Çapı1 / 4 "
Hex Boyutu1 / 4 "
MalzemeÇelik
Uzunluk2.25 "
TipTutucu, Manyetik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J61234 1/4 Altıgen Bits Tutucu
€14.25 / Adet