Proto J6360b | Elektronik Tork Ölçer Lcd 9v Pil | 36wx49 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6360B Elektronik Tork Ölçer LCD 9V Pil | AH7MVQ 36WX49

PROTO J6360B Elektronik Tork Ölçer LCD 9V Pil

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7MVQ Modeli: J6360BÇapraz Referans: 36WX49
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
€4,570.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Tork Ölçer
doğrulukUzatma Dönüştürücüsü ile% 0.5, Tezgah Üstü Dönüştürücü ile% 0.25
ekranLCD
Sürücü Boyutu1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1"
uzunluk7.25 "
Ölçüm TipiSantimetre-Kilogram, Ayak-Pound, İnç-Ons, İnç-Pound, Newton-Santimetre, Newton-Metre
Ölçü Birimlerift.-lb., inç-lb., inç-oz., Nm, kg / fm, C / Nm
Güç Kaynağı(1) 9V Batarya
Tork Aralığı2000 ft.-lb.'ye kadar
Görsel / İşitsel GöstergelerLCD Ekran, LED Işık Sinyalleri
genişlik3.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)19.05
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)8.89
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Kalibre eder: Tork Anahtarları, Tork Tornavidaları, Tork Artırıcılar

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6360B Elektronik Tork Ölçer LCD 9V Pil
€4,570.65 / Adet