Proto J66506mp | Flex Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 6mm 12 Pt | 4uhr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J66506MP Flex Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 6mm 12 Pt | AD9REA 4UHR8

PROTO J66506MP Esnek Darbeli Soket 1/4 İnç Tahrik 6mm 12 Pt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9REA Modeli: J66506MPÇapraz Referans: 4UHR8
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
€44.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flex Darbeli Soket
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiEvrensel
BitişSiyah oksid
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Çıkış TipiÇift Hex
Uzunluk2"
SAE veya Metrikmetrik
beden6
Soket DerinliğiStandart
UPC662679006907

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelPuan SayısıbedenÜcret
PROTO J66555MP Flex Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 5.5mm 12 Pt | AD9RDZ 4UHR7 J66555 MP125.5mm€29.41
PROTO J66507MP Flex Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 7mm 12 Pt | AD9REB 4UHR9 J66507 MP127mm€44.76
PROTO J66508MP Flex Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 8mm 12 Pt | AD9REC 4UHT1 J66508 MP128mm€47.87
PROTO J66509MP Flex Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 9mm 12 Pt | AD9RED 4UHT2 J66509 MP129mm€44.94
PROTO J66510MP Flex Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 10mm 12 Pt | AD9REE 4UHT3 J66510 MP1210mm€47.16
PROTO J66512MP Esnek Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 12mm 12 Pt | AD9REF 4UHT5 J66512 MP1212 "€47.05
PROTO J66513MP Flex Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 13mm 6 Pt | AD9REG 4UHT6 J66513 MP613mm€47.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J66506MP Esnek Darbeli Soket 1/4 İnç Tahrik 6mm 12 Pt
€44.32 / Adet