Proto J6908hf | Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 1/4 İnç 6 Pt | 2ma21 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J6908HF Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 1/4 İnç 6 Pt | AC2QPU 2MA21

PROTO J6908HF Darbeli Soket 1/4 İnç Tahrik 1/4 İnç 6 Pt

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QPU Modeli: J6908HFÇapraz Referans: 2MA21
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
€22.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1 / 4 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk7 / 8 "
SAE veya MetrikSAE
beden1 / 4 "
Soket DerinliğiStandart
UPC662679574130

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.29
Gemi genişliği (cm)1.02
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO J6912H Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 3/8 İnç 6 Pt | AA8YAV 1AR88 J6912H7 / 8 "3 / 8 "€9.69
PROTO J6914H Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 7/16 İnç 6 Pt | AA8YAW 1AR89 J6914H7 / 8 "7 / 16 "€9.70
PROTO J6916H Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 1/2 İnç 6 Pt | AA8YAX 1AR90 J6916H7 / 8 "1 / 2 "€9.03
PROTO J6906HF Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 3/16 İnç 6 Pt | AC2QPT 2MA20 J6906HF7 / 8 "3 / 16 "€19.98
PROTO J6910HF Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 5/16 İnç 6 Pt | AC2QPV 2MA22 J6910HF15 / 16 "5 / 16 "€21.59
PROTO J6912HF Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 3/8 İnç 6 Pt | AC2QPW 2MA23 J6912HF15 / 16 "3 / 8 "€22.69
PROTO J6914HF Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 7/16 İnç 6 Pt | AC2QPX 2MA24 J6914HF1"7 / 16 "€22.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J6908HF Darbeli Soket 1/4 İnç Tahrik 1/4 İnç 6 Pt
€22.01 / Adet