Proto J7006m | Darbe Soketi 3/8 İnç Sürücü 6mm 6 Pt | 1fn90 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J7006M Darbe Soketi 3/8 İnç Sürücü 6mm 6 Pt | AA9UUJ 1FN90

PROTO J7006M Darbeli Soket 3/8 İnç Tahrik 6mm 6 Pt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9UUJ Modeli: J7006MÇapraz Referans: 1FN90
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
€14.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk2.75 "
SAE veya Metrikmetrik
beden6
Soket DerinliğiDerin
UPC662679332341

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMalzemeUzunlukSAE veya MetrikbedenSoket DerinliğiÜcret
PROTO J7009M Darbe Soketi 3/8 İnç Sürücü 9mm 6 Pt | AA2DJM 10E367 J7009MSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik2.75 "metrik9Derin€13.26
PROTO J7020M Darbe Soketi 3/8 İnç Sürücü 20mm 6 Pt | AA2DJN 10E368 J7020MSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik2.75 "metrik20mmDerin€16.03
PROTO J7023M Darbe Soketi 3/8 İnç Sürücü 23mm 6 Pt | AA2DJP 10E369 J7023MSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik2.75 "metrik23mmDerin€16.37
PROTO J7708HT Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 1/4 İnç 6 Pt | AA2GMU 10H803 J7708HTYağlı - Siyah OksitAlaşımlı Çelik2.75 "SAE1 / 4 "Derin€19.06
PROTO J7728HT Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 7/8 İnç 6 Pt | AA2GMV 10H804 J7728HTYağlı - Siyah OksitAlaşımlı Çelik2.75 "SAE7 / 8 "Derin€33.57
PROTO J7730HT Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 15/16 İnç 6 Pt | AA2GMW 10H805 J7730HTYağlı - Siyah OksitAlaşımlı Çelik2.75 "SAE15 / 16 "Derin€37.79
PROTO J7008MHT Darbeli Soket 3/8 İnç Sürücü 8mm 6 Pt | AA2GMX 10H806 J7008MhtYağlı - Siyah OksitAlaşımlı Çelik2.75 "metrik8Derin€19.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J7006M Darbeli Soket 3/8 İnç Tahrik 6mm 6 Pt
€14.16 / Adet