Proto J7121 | Darbeli Soket Adaptörü 7/16 İnç X 1/2in | 1aw07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J7121 Darbe Soket Adaptörü 7/16 İnç x 1 / 2in | AA8YVJ 1AW07

PROTO J7121 Darbeli Soket Adaptörü 7/16 İnç x 1/2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YVJ Model: J7121Çapraz Referans: 1AW07
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
€17.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soket Adaptörü
Sürücü Boyutu7 / 16 "
sürücü TipiErkek Hex
BitişSiyah oksid
Çıkış Sürücü Boyutu1 / 2 "
Çıkış Sürücü TipiErkek Meydanı
Uzunluk2.75 "
UPC662679340155

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇıkış Sürücü BoyutuÜcret
PROTO J7111 Darbeli Soket Adaptörü 7/16 İnç x 3 / 8in | AA8YGA 1AT24 J71113 / 8 "€16.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J7121 Darbeli Soket Adaptörü 7/16 İnç x 1/2 inç
€17.08 / Adet