Proto J7213mpf | Güç Soketi 3/8 inç Sürücü 13 mm 1-13/64 inç L | 2ma59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J7213MPF Güç Soketi 3 / 8in Sürücü 13mm 1-13 / 64in L | AC2QRK 2MA59

PROTO J7213MPF Güç Soketi 3/8 inç Sürücü 13 mm 1-13/64 inç Uzun

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QRK Modeli: J7213MPFÇapraz Referans: 2MA59
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
€29.66 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Güç soketi
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk1 13 / 64 "
SAE veya Metrikmetrik
beden13
Soket DerinliğiStandart
UPC662679574390

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSAE veya MetrikbedenÜcret
PROTO J7210PF Güç Soketi 3 / 8in Sürücü 5/16 İnç 1-3 / 32in L | AC2QQR 2MA42 J7210PF1 3 / 32 "SAE5 / 16 "€23.42
PROTO J7212PF Güç Soketi 3 / 8in Sürücü 3 / 8in 1-3 / 32in L | AC2QQT 2MA43 J7212PF1 3 / 32 "SAE3 / 8 "€24.54
PROTO J7214PF Güç Soketi 3 / 8in Sürücü 7/16 İnç 1-3 / 32in L | AC2QQU 2MA44 J7214PF1 3 / 32 "SAE7 / 16 "€27.21
PROTO J7216PF Güç Soketi 3 / 8in Sürücü 1/2 İnç 1-3 / 32in L | AC2QQV 2MA45 J7216PF1 3 / 32 "SAE1 / 2 "€26.67
PROTO J7218PF Güç Soketi 3 / 8in Sürücü 9/16 İnç 1-3 / 32in L | AC2QQW 2MA46 J7218PF1 3 / 32 "SAE9 / 16 "€26.72
PROTO J7208MPF Güç Soketi 3 / 8in Sürücü 8mm 1-15 / 16 İnç Uzunluk | AC2QRF 2MA55 J7208MPF1 15 / 16 "metrik8€25.45
PROTO J7210MPF Güç Soketi 3 / 8in Sürücü 10mm 1-9 / 64in L | AC2QRG 2MA56 J7210MPF1 9 / 64 "metrik10€27.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J7213MPF Güç Soketi 3/8 inç Sürücü 13 mm 1-13/64 inç Uzun
€29.66 / Adet