Proto J72901/4 | Darbeli Bit 3/8 X 2-23/32 inç 6pt Siyah Oksit | 1fm61 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J72901 / 4 Darbe Ucu 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Siyah Oksit | AA9UTP 1FM61

PROTO J72901/4 Darbeli Bit 3/8 x 2-23/32 inç 6pt Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9UTP Modeli: J72901/4Çapraz Referans: 1FM61
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
€20.95 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Biti
Bit Uzunluğu1.625 "
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk2 23 / 32 "
SAE veya MetrikSAE
beden1 / 4 "
Soket DerinliğiStandart
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuSürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J74411 / 4 Darbe Ucu 1/2 x 3-1 / 4in 6pt Siyah Oksit | AA9UQK 1FK59 J74411 / 41.75 "1 / 2 "3.25 "€26.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J72901/4 Darbeli Bit 3/8 x 2-23/32 inç 6pt Siyah Oksit
€20.95 / Adet