Proto J72903/8 | Darbeli Bit 3/8 X 2-23/32 inç 6pt Siyah Oksit | 1fm58 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J72903 / 8 Darbe Ucu 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Siyah Oksit | AA9UTL 1FM58

PROTO J72903/8 Darbeli Bit 3/8 x 2-23/32 inç 6pt Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9UTL Modeli: J72903/8Çapraz Referans: 1FM58
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
€20.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Biti
Bit Uzunluğu1.625 "
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk2 23 / 32 "
SAE veya MetrikSAE
beden3 / 8 "
Soket DerinliğiStandart
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuSürücü BoyutuMalzemeUzunlukÜcret
PROTO J74413 / 8 Darbe Ucu 1/2 x 3-1 / 4in 6pt Siyah Oksit | AA9UQJ 1FK58 J74413 / 81.75 "1 / 2 "Dövme Alaşımlı Çelik3.25 "€25.65

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J72903/8 Darbeli Bit 3/8 x 2-23/32 inç 6pt Siyah Oksit
€20.82 / Adet