Proto J7336 Darbe Soketi, 1/2 İnç Sürücü, 12 Nokta | 1fl80 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J7336 Darbe Soketi, 1-1/8 İnç Boyutu, Kare Uçlu, Alaşımlı Çelik, SAE | AA9UTC 1FL80

PROTO J7336 Darbeli Soket, 1-1/8 İnç Boy, Kare Uçlu, Alaşımlı Çelik, SAE

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA9UTC Model: J7336Çapraz Referans: 1FL80
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
€37.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı12
Çıkış TipiÇift Hex
Uzunluk3.5 "
SAE veya MetrikSAE
beden1.125 "
Soket DerinliğiDerin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)9.65
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İnatçı / hasarlı ve yumuşak malzeme tutturucularda kullanım için 12 noktalı darbeye dayanıklı soket
  • Köşeleri etkilemeden düz yüzeylere hızlı ve kolay soket takılmasına olanak tanıyan patentli TorquePlus tasarımına sahiptir, bağlantı elemanının yuvarlanmasını en aza indirir ve takım ömrünü uzatır
  • Temas gerilimini soketin geniş bir alanına dağıtarak kaymayı en aza indiren benzersiz bir yarıçap köşe tasarımına sahiptir.
  • Güvenli yan kilitleme deliği ile birlikte gelir ve kolay tanımlama için damgalı soket boyutuna sahiptir
  • Siyah oksit kaplama, aşınma ve korozyon direnci sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSoket DerinliğiBitişMalzemePuan SayısıÇıkış TipiUzunlukSAE veya MetrikbedenÜcret
PROTO J7350H Darbe Soketi 1/2 İnç Sürücü 1-9 / 16 İnç 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350HDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik6Büyü3.5 "SAE1-9 / 16 "€68.15
PROTO J7312HT Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 3/8 İnç 6 Pt | AA2DJR 10E371 J7312HTDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik6Büyü3.25 "SAE3 / 8 "€19.50
PROTO J7314HT Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 7/16 İnç 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik6Büyü3.25 "SAE7 / 16 "€20.67
PROTO J7316HT Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 1/2 İnç 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik6Büyü3.25 "SAE1 / 2 "€19.11
PROTO J7322HT Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 11/16 İnç 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik6Büyü3.25 "SAE11 / 16 "€20.38
PROTO J7326HT Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 13/16 İnç 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik6Büyü3.25 "SAE13 / 16 "€22.46
PROTO J7332HT Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 1 İnç 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTDerinSiyah oksidDövme Alaşımlı Çelik6Büyü3.5 "SAE1"€25.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J7336 Darbeli Soket, 1-1/8 İnç Boy, Kare Uçlu, Alaşımlı Çelik, SAE
€37.16 / Adet