Proto J74252 Darbeli Bit Lokma Seti, Kare Uçlu | 4jx23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J74252 Darbeli Bit Lokma Seti, Metrik, 1/2 İnç Sürücü Boyutu, 6 Nokta - 6 Adet | AD8FNB 4JX23

PROTO J74252 Darbeli Bits Lokma Takımı, Metrik, 1/2 İnç Tahrik Ebatı, 6 Nokta - 6 Adet

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8FNB Model: J74252Çapraz Referans: 4JX23
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
€174.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Bit Soket Seti
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
Parça sayısı6
SAE veya Metrikmetrik
Dahil Olan Soketler6, 8, 10, 12, 14, 17 mm
Uç TipiBüyü
UPC662679563158

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Genellikle hasarlı ve inatçı bağlantı elemanlarında kullanılır
  • Modern darbeli anahtarlar tarafından üretilen yüksek tork yüklerini sürdürmek için tasarlanmıştır
  • Sertlik ve mukavemet dengesini korumak için ısıl işlem görmüş
  • Bağlantı elemanının ömrünün uzamasını sağlamak için bağlantı elemanı yuvarlamasını en aza indirir
  • Tanımlamada kolaylık sağlamak için aletlere boyut damgası sunar
  • Etkili takım tutuşu için bir yan kilitleme deliği içerir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuParça sayısıSAE veya MetrikDahil Olan SoketlerÜcret
PROTO J72152 Darbe Bit Soket Seti 3 / 8in Sürücü 6 Noktalı 7 Adet | AD8FGE 4JW99 J721523 / 8 "7SAE1/4, 1/8, 3/16, 3/8, 5/16, 5/32, 7/32"€126.68
PROTO J72252 Darbe Bit Soket Seti 3 / 8in Sürücü 6 Noktalı 5 Adet | AD8FMK 4JX07 J722523 / 8 "5metrik4, 5, 6, 8, 10mm€109.61
PROTO J74152 Darbe Bit Soket Seti 1/2 İnç Sürücü 6 Noktalı 7 Adet | AD8FMU 4JX16 J741521 / 2 "7SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"€174.98
PROTO J07595 Darbeli Bit Soket Seti 3 / 4in Dr 6 Nokta 5 Adet | AE4QDD 5ME81 J075953 / 4 "5SAE9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1"€363.16
PROTO J39230 Darbe Bit Soket Takımı Dişi Torx 10 adet. | AG3QFA 33TA28 J392301 / 4 ", 3 / 8"10Kadın Torx1/4 "Dr: E4, E5, E6, E7, E8, 3/8" Dr: E8, E10, E12, E14, E16€128.21

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J74252 Darbeli Bits Lokma Takımı, Metrik, 1/2 İnç Tahrik Ebatı, 6 Nokta - 6 Adet
€174.85 / Adet