Proto J74415/16 | Darbeli Bit 5/16 X 3-1/4 İnç 6pt | 1fk57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J74415 / 16 Darbe Ucu 5/16 x 3-1 / 4 İnç 6pt | AA9UQH 1FK57

PROTO J74415/16 Darbeli Bit 5/16 x 3-1/4 İnç 6pt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9UQH Modeli: J74415/16Çapraz Referans: 1FK57
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
€25.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Biti
Bit Uzunluğu1.75 "
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk3.25 "
SAE veya MetrikSAE
beden5 / 16 "
Soket DerinliğiStandart
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuSürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J72905 / 16 Darbe Ucu 3/8 x 2-23 / 32in 6pt Siyah Oksit | AA9UTK 1FM57 J72905 / 161.625 "3 / 8 "2 23 / 32 "€21.09

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J74415/16 Darbeli Bit 5/16 x 3-1/4 İnç 6pt
€25.52 / Adet