Proto J74415/8 | Darbeli Bit 1/2 X 4 İnç 6 Noktalı Siyah Oksit | 1fk56 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J74415 / 8 Darbe Ucu 1/2 x 4 İnç 6 Noktalı Siyah Oksit | AA9UQG 1FK56

PROTO J74415/8 Darbeli Bit 1/2 x 4 İnç 6 Noktalı Siyah Oksit

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9UQG Modeli: J74415/8Çapraz Referans: 1FK56
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
€28.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Biti
Bit Uzunluğu2"
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiKare
BitişSiyah oksid
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk4"
SAE veya MetrikSAE
beden5 / 8 "
Soket DerinliğiStandart
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBit UzunluğuSürücü BoyutuMalzemeUzunlukÜcret
PROTO J075905 / 8 Darbe Ucu 3/4 x 3-27 / 32in 6pt Siyah Oksit | AA8ZGZ 1AX70 J075905 / 81 15 / 32 "3 / 4 "Dövme Alaşımlı Çelik3 27 / 32 "€59.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J74415/8 Darbeli Bit 1/2 x 4 İnç 6 Noktalı Siyah Oksit
€28.22 / Adet