Proto J74424mp | Flex Darbe Soketi 1/2 İnç Sürücü 24mm 6 Pt | 4hve5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J74424MP Flex Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 24mm 6 Pt | AD8BXU 4HVE5

PROTO J74424MP Esnek Darbeli Soket 1/2 İnç Tahrik 24mm 6 Pt

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8BXU Modeli: J74424MPÇapraz Referans: 4HVE5
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
€61.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Flex Darbeli Soket
Sürücü Boyutu1 / 2 "
sürücü TipiEvrensel
BitişSiyah oksid
MalzemeIsıl İşlem Görmüş Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Çıkış TipiBüyü
Uzunluk2.625 "
SAE veya Metrikmetrik
beden24mm
Soket DerinliğiStandart
UPC662679006532

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)6.1
HS kodu8207806000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelbedenÜcret
PROTO J74413MP Flex Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 13mm 6 Pt | AD8BXJ 4HVD5 J74413 MP13€54.61
PROTO J74414MP Flex Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 14mm 6 Pt | AD8BXK 4HVD6 J74414 MP14mm€52.45
PROTO J74415MP Flex Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 15mm 6 Pt | AD8BXL 4HVD7 J74415 MP15mm€49.74
PROTO J74416MP Flex Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 16mm 6 Pt | AD8BXM 4HVD8 J74416 MP16mm€55.90
PROTO J74417MP Flex Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 17mm 6 Pt | AD8BXN 4HVD9 J74417 MP17mm€58.89
PROTO J74418MP Flex Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 18mm 6 Pt | AD8BXP 4HVE1 J74418 MP18mm€59.85
PROTO J74419MP Flex Darbeli Soket 1/2 İnç Sürücü 19mm 6 Pt | AD8BXQ 4HVE2 J74419 MP19mm€59.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J74424MP Esnek Darbeli Soket 1/2 İnç Tahrik 24mm 6 Pt
€61.78 / Adet