PROTO J76111 Darbeli Lokma Takımı Sae 11 Parça.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Darbe Soket Seti |
Bağlantı Türü | Tutma halkası |
Derin Soket Noktası Stilleri Dahildir | 6 |
Sürücü Boyutu | 1" |
sürücü Tipi | Kare |
Bitiş | Siyah oksid |
Parça sayısı | 11 |
SAE veya Metrik | SAE |
Soket Tipi | 6 Puan Derin |
Dahil Olan Soketler | 3-1/8, 3-1/4, 3-3/8, 3-1/2, 3-5/8, 3-3/4, 3-7/8, 4, 4-1/8, 4-1/4, 4-1/2" |
Gemi ağırlığı (kg) | 90 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 76.2 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 8204200000 |
PLATFORM | Model | Dahil Olan Soketler | Bağlantı Türü | Derin Soket Noktası Stilleri Dahildir | Std. Soket Noktası Stilleri Dahildir | Sürücü Boyutu | sürücü Tipi | Parça sayısı | SAE veya Metrik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J07500-10 | 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16" | Büyü | - | 6 | 3 / 4 " | Kare | 10 | SAE | €353.82 | ||
J69102 | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16" | Büyü | - | 6 | 1 / 4 " | Kare | 6 | SAE | €57.99 | ||
J69106 | 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" | Büyü | - | 6 | 1 / 4 " | Kare | 11 | SAE | €106.81 | ||
J69116 | 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8" | Büyü | 6 | - | 1 / 4 " | Kare | 11 | SAE | €138.09 | ||
J69132 | E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12 | altıgen, Torx | - | 6 | 1 / 4 " | Kare | 7 | Torx | €61.94 | ||
J69202 | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm | Büyü | - | 6 | 1 / 4 " | - | 7 | metrik | €77.11 | ||
J69206 | 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm | Büyü | - | 6 | 1 / 4 " | Kare | 13 | metrik | €142.83 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00