Proto J7650 | Darbeli Soket Adaptörü 3/8 inç X 1/2 inç | 1fk44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J7650 Darbe Soket Adaptörü 3 / 8in x 1 / 2in | AA9UPV 1FK44

PROTO J7650 Darbeli Soket Adaptörü 3/8 inç x 1/2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9UPV Model: J7650Çapraz Referans: 1FK44
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
€16.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soket Adaptörü
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKadın
BitişSiyah oksid
Çıkış Sürücü Boyutu1 / 2 "
Çıkış Sürücü TipiErkek
Uzunluk1 5 / 16 "
UPC662679331238

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü Boyutusürücü TipiÇıkış Sürücü BoyutuUzunlukÜcret
PROTO J09902 Darbe Soket Adaptörü # 5 x 1 inç | AA8WBA 1AKF7 J09902#5Dişi Spline1"4.375 "€164.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J7650 Darbeli Soket Adaptörü 3/8 inç x 1/2 inç
€16.56 / Adet