PROTO J836A Düz Boru Anahtarı 36 İnç Çelik
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Düz Boru Anahtarı |
Kolu Malzeme | Alüminyum |
Kolu tipi | I-Kiriş |
Çene Kapasitesi | 5" |
Çene Malzemesi | Çelik |
Çene Tipi | tırtıklı |
Uzunluk | 36 " |
Tether Yetenekli | Tether Hazır |
UPC | 662679996987 |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.34 |
Gemi yüksekliği (cm) | 9.14 |
Gemi uzunluğu (cm) | 82.55 |
Gemi genişliği (cm) | 21.08 |
Menşe Ülkesi | ES |
PLATFORM | Model | Kolu Malzeme | Çene Kapasitesi | Çene Malzemesi | Çene Tipi | Uzunluk | Tether Yetenekli | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J860HD | Kırmızı Dökme Demir | 8" | Dövme Çelik | kanca | 60 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | €1,148.91 | ||
J806HD | Dövme Çelik | 3 / 4 " | Dövme Çelik | Tam Yüzer Kancalı Standart | 6" | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | €36.53 | ||
J808HD | Dövme Çelik | 1" | Dövme Çelik | Tam Yüzer Kancalı Standart | 8" | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | €40.85 | ||
J810HD | Dövme Çelik | 1.5 " | Dövme Çelik | Tam Yüzer Kancalı Standart | 10 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | €53.31 | ||
J812HD | Dövme Çelik | 2" | Dövme Çelik | Tam Yüzer Kancalı Standart | 12 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | €63.64 | ||
J814HD | Dövme Çelik | 2" | Dövme Çelik | Tam Yüzer Kancalı Standart | 14 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | €75.71 | ||
J818HD | Dövme Çelik | 3.5 " | Dövme Çelik | Tam Yüzer Kancalı Standart | 18 " | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | €106.85 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00