Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J86012 Soğuk Keski 1/2 İnç x 6-13 / 16 İnç | AA9UPJ 1FK02

PROTO J86012 Soğuk Keski 1/2 İnç x 6-13/16 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9UPJ Model: J86012Çapraz Referans: 1FK02
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
€27.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğuk keski
Büyü1 / 2 "
uzunluk6 13 / 16 "
MalzemeÇelik
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu1 / 2 "
TipSüper Görev

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)17.78
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8205306000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Knurl Grip

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukMalzemeIpucu boyutuÜcret
PROTO J86078 Soğuk Keski 7/8 İnç x 9-1 / 4 İnç | AA9UPE 1FJ97 J860787 / 8 "9.25 "Çelik7 / 8 "€55.15
PROTO J86058 Soğuk Keski 5/8 İnç x 7-5 / 8 İnç | AA9UPF 1FJ98 J860585 / 8 "7.625 "Çelik5 / 8 "€30.38
PROTO J86038 Süper Hizmet Soğuk Keski, 6 İnç, Isıl İşlem Görmüş S2 Çelik | AA9UPG 1FJ99 J860383 / 8 "6"Çelik3 / 8 "€23.65
PROTO J86034 Soğuk Keski 3/4 İnç x 8-7 / 16 İnç | AA9UPH 1FK01 J860343 / 4 "8.437 "Çelik3 / 4 "€39.39
PROTO J86001 Soğuk Keski 1 İnç x 10-1 / 16 İnç | AA9UPK 1FK03 J8600115 / 16 "10 1 / 16 "Çelik1"€48.81
PROTO J86A3 / 16 Soğuk Keski 1/4 İnç x 4-7 / 8 İnç | AD2KQR 3R139 J86A3 / 163 / 16 "4.875 "-1 / 4 "€11.69
PROTO J86A1 / 4 Soğuk Keski 5/16 İnç x 5-1 / 8 İnç | AD2KQT 3R140 J86A1 / 41 / 4 "5.125 "-5 / 16 "€11.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J86012 Soğuk Keski 1/2 İnç x 6-13/16 İnç
€27.90 / Adet