Proto J86bs2 Keski Seti, El Taşlamalı Kesme Kenarı | 6djz0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J86BS2 Keski Seti, Isıl İşlem Görmüş S2 Çelik Konstrüksiyon, Taşıma Çantası | AE8KDV 6DJZ0

PROTO J86BS2 Keski Seti, Isıl İşlem Görmüş S2 Çelik Konstrüksiyon, Taşıma Çantası

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8KDV Modeli: J86BS2Çapraz Referans: 6DJZ0
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
€104.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğuk Keski Seti
uzunluk5 1/8 "ila 8"
MalzemeS2 Sertleştirilmiş Takım Çeliği
Parça sayısı7
Dahil Boyutlar5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679036126

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8205306000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Metal işleme ve inşaat uygulamalarında sert metalleri ve beton yüzeyleri kesmek için uygun soğuk keski seti
  • Isıl işlem görmüş S2 çelik yapı darbe dayanımı sunar ve siyah oksit kaplama aşınma direnci sağlar
  • Modifiye edilmiş parabolik vurucu uç, ufalanma ve mantar oluşumunu en aza indirir ve elle taşlanmış kesme kenarı, iş parçalarını hassas açılarda keser
  • Şantiyede taşınabilirlik ve güvenli saklama için taşıma çantası

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukParça sayısıDahil BoyutlarÜcret
PROTO J86CS2 Soğuk Keski Seti S2 5 / 16-5 / 8 İnç 5 Parça | AE8KDW 6DJZ1 J86CS25 1/8 "- 6 3/4"55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"€60.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J86BS2 Keski Seti, Isıl İşlem Görmüş S2 Çelik Konstrüksiyon, Taşıma Çantası
€104.78 / Adet