Protokol J9326 | Çok Uçlu Tornavida, #1/1/4 In/#2/3/16 In/9/32 In/t20/t25 Uç Boyutu, 8 Uç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J9326 Çok Uçlu Tornavida, #1/1/4 In/#2/3/16 In/9/32 In/T20/T25 Uç Boyutu, 8 Uç | CT8EUV 787D12

PROTO J9326 Çok Uçlu Tornavida, #1/1/4 In/#2/3/16 In/9/32 In/T20/T25 Uç Boyutu, 8 Uç

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CT8EUV Model: J9326Çapraz Referans: 787D12

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€174.10 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Uçlu Tornavida

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.67
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuKulp Tasarımı+Parça sayısıUzunlukShank MalzemesiDahil BoyutlarÜcret
PROTO J61929 Tornavida Ucu Seti | AA9UVR 1FR28 J619291 / 4 "PlastikÇok Uçlu Tornavida288"Alaşımlı ÇelikDebriyaj 1/8 ", 5/32", Phillips # 0, # 1, # 2, # 3, Robertson Kare Girintisi # 0, # 1, # 2, # 3, Oluklu 1/8 ", 5/32", 7/32 ", 1/2", 9/32 ", Soket Başlıkları 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", Torx (R) T10, T15, T20, T25, T30, T40€138.97
PROTO J9224 Tornavida Ucu Seti Manyetik 5 Adet | AD8QUQ 4LV31 J92241 / 4 "PlastikÇok Uçlu Tornavida511 5 / 16 "Alaşımlı ÇelikPhillips # 1, # 2, Oluklu 5/32 ", 3/16"€31.63
PROTO J9320 Cırcırlı Tornavida Ucu Seti 5 Adet | AD8QUR 4LV34 J93201 / 4 "PlastikÇok Uçlu Tornavida58.75 "Alaşımlı ÇelikPhillips # 1, # 2, Oluklu 5/32 ", 3/16"€89.67
PROTO J9322 Cırcırlı Tornavida Ucu Seti 11 Adet | AD8QUT 4LV35 J93221 / 4 "PlastikÇok Uçlu Tornavida127"Alaşımlı ÇelikPhillips # 1, # 2, Oluklu 5/32 ", 3/16", Lokma Ayarlayıcılar 3/16 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 7/16"€97.81
PROTO J9351 Çok Uçlu Tornavida, 4-Pc., 5'i 1 Arada, Genel Amaçlı, 7-1 / 4 İnç Toplam Uzunluk | CD3AWP 45JU24 J93515 / 16 "Yastık TutacağıÇok Uçlu Tornavida47.25 "ÇelikPH1 x 4R-5T Oluklu, PH2 x 6R-8T Oluklu€19.23
PROTO J9325 Çok Uçlu Tornavida, #0/#1/1/4 In/1/8 In/#2/3/16 In/5/32 In/T10/T15/T20/T25 Uç Boyutu | CT8EUR 787D10 J9325--Çok Uçlu Tornavida----€83.11
PROTO J93111 Çok Uçlu Tornavida, #1/#10/1/4 In/#15/#2 Uç Boyutu, 8 Uç, 7 1/4 İnç Toplam Uzunluk | CT8EUT 45JU26 J93111--Çok Uçlu Tornavida----€24.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J9326 Çok Uçlu Tornavida, #1/1/4 In/#2/3/16 In/9/32 In/T20/T25 Uç Boyutu, 8 Uç
€174.10 / Adet