Proto J94023 | Halkalı Cıvata Kaldırma, Omuzlu, 7/16-14 Diş Boyutu, 3-3/4 İnç Uzunluk | 4r262 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J94023 Halkalı Cıvata Kaldırma, Omuzlu, 7/16-14 Diş Boyutu, 3-3/4 İnç Uzunluk | AD9DVL 4R262

PROTO J94023 Kaldırma Halkalı Cıvata, Omuzlu, 7/16-14 Diş Boyutu, 3-3/4 İnç Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9DVL Model: J94023Çapraz Referans: 4R262
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
€11.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+mapa
Göz İçinde Dia.1-1 / 16 "
Dia Dışında Göz.1-13 / 16 "
Eyebolt TipiOmuzla Kaldırma
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk3.75 "
Şaft Dia.7 / 16 "
Sap Uzunluğu1.375 "
Ölçüm Sistemiİnç
iplik uzunluğu1.375 "
Konu Boyutu7 / 16-14
UPC662679490188
Çalışma yükü sınırı1,800 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)1.02
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu7318130060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J94023 Kaldırma Halkalı Cıvata, Omuzlu, 7/16-14 Diş Boyutu, 3-3/4 İnç Uzunluk
€11.20 / Adet