PROTO J95120 Pro Const Önlük 11'li Paket
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İnşaat İş Önlüğü |
Malzeme | Deri |
Cep Sayısı | 11 |
Tip | Profesyonel |
Bel Boyutu | 50 "e kadar |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 42.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.42 |
Gemi genişliği (cm) | 38.1 |
HS kodu | 4203300000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00