Proto J961/4 | Delgi Kayması 3/32 In | 3r153 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO J961 / 4 Punch Drift 3/32 In | AD2KRG 3R153

PROTO J961/4 Punch Drift 3/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2KRG Modeli: J961/4Çapraz Referans: 3R153
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
€20.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Drift Yumruk
Dizayn1 parçalı
Büyü1 / 4 "
uzunluk10 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu3 / 32 "
UPC662679010294

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8203406000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİnşaatBüyüuzunlukIpucu boyutuÜcret
PROTO J965 / 16 Punch Drift 1/8 In | AD2KRH 3R154 J965 / 16-5 / 16 "10 "1 / 8 "€20.37
PROTO J963 / 8 Punch Drift 3/16 In | AD2KRJ 3R155 J963 / 8-3 / 8 "10 "3 / 16 "€23.22
PROTO J967 / 16 Punch Drift 7/32 In | AD2KRK 3R156 J967 / 16-7 / 16 "10 "1 / 2 "€23.66
PROTO J961 / 2 Punch Drift 1/4 In | AD2KRL 3R157 J961 / 2-1 / 2 "10 "1 / 4 "€23.49
PROTO J965 / 8 Punch Drift 5/16 In | AD2KRM 3R158 J965 / 8-19 / 32 "10 "5 / 16 "€26.92
PROTO J963 / 4 Punch Drift 3/8 In | AD2KRN 3R159 J963 / 4-23 / 32 "10 "3 / 8 "€35.00
PROTO J961 / 2S2 Drift Punch S2 1/4 x 10 inç | AE8KDK 6DJY1 J961 / 2S2S2 Sertleştirilmiş Takım Çeliği1 / 2 "10 "1 / 4 "€28.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO J961/4 Punch Drift 3/32 İnç
€20.12 / Adet