PROTO J9979-NA Marangoz Alet Kutusu
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Marangozlar Alet Kutusu |
Kutu Malzemesi | Çelik |
Renk | Kahverengi |
Çekmece Slaytları | Hayır |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Kulp Tasarımı | Ağır Hizmet Tarafı |
İç Derinlik | 8.25 " |
İç Yükseklik | 9.25 " |
İç Genişlik | 31.75 " |
Kilit sistemi | Merkez Hasp, Asma Kilitler (Dahil Değil) |
Malzeme | Çelik |
Nominal Derinlik | 8" |
Nominal Yükseklik | 9" |
Nominal Genişlik | 32 " |
Çekmece Sayısı | 0 |
Kol Sayısı | 1 |
Parça sayısı | 1 |
Tepsi Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 8.5 " |
Toplam yükseklik | 9.5 " |
toplam Genişlik | 32 " |
Depolama Kapasitesi | 2,584 cu. içinde. |
UPC | 662679991630 |
Ağırlık kapasitesi | 25 lb |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.37 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 26.67 |
Gemi genişliği (cm) | 25.65 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kulp Tasarımı | + | Kilit sistemi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Depolama Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J9951 | Katlanır Üst | Konsol Alet Kutusu | Asma Kilit Hasp | 10 " | 14 " | 18 " | 1,725 cu. içinde. | €279.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00