Proto Jc471 | Ayarlanabilir Kanca İngiliz Anahtarı 11/32 X 1/8 | 1apc4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO JC471 Ayarlanabilir Kanca Anahtar Anahtarı 11/32 x 1/8 | AA8XRK 1APC4

PROTO JC471 Ayarlanabilir Kanca Anahtarı Anahtar 11/32 x 1/8

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8XRK Model: JC471Çapraz Referans: 1APC4
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
€54.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Kanca Anahtarı Anahtarı
Kapasite3/4 - 2 "
BitişSiyah oksid
Kanca Derinliği1 / 8 "
Kanca Kalınlığı11 / 32 "
uzunluk6.375 "
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Uzunluk6.375 "
UPC662679120368

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO JC471 Ayarlanabilir Kanca Anahtarı Anahtar 11/32 x 1/8
€54.89 / Adet