Proto Jc492 | Ayarlanabilir Pim İngiliz Anahtarı 3/16 X 5/32 | 1fj43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO JC492 Ayarlanabilir Pim Anahtar Anahtarı 3/16 x 5/32 | AA9UPB 1FJ43

PROTO JC492 Ayarlanabilir Pim Anahtarı Anahtarı 3/16 x 5/32

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9UPB Model: JC492Çapraz Referans: 1FJ43
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
€60.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Pim Anahtarı Anahtarı
Kapasite3/4 - 2 "
BitişSiyah oksid
uzunluk6.375 "
MalzemeDövme Alaşımlı Çelik
Uzunluk6.375 "
Pim Çapı3 / 16 "
Pim Uzunluğu5 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)18.54
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8204120000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO JC492 Ayarlanabilir Pim Anahtarı Anahtarı 3/16 x 5/32
€60.23 / Adet