Proto Jc908 | Yapısal Açık Uçlu Anahtar 1-1/4 In | 1arc1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO JC908 Yapısal Açık Uçlu Anahtar 1-1 / 4 In | AA8YBU 1ARC1

PROTO JC908 Yapısal Açık Uçlu Anahtar 1-1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8YBU Model: JC908Çapraz Referans: 1ARC1
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
€83.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yapısal Açık Uçlu Anahtar
İnşaatAlaşımlı Çelik
BitişSiyah oksid
Handlekonik
Kolu tipikonik
Kafa boyutu1-1 / 4 "
Baş Kalınlığı13 / 16 "
MalzemeAlaşımlı Çelik
Puan Sayısı0
Dengelemek1.25 "
Uzunluk19.5 "
beden1.25 "
UPC662679120535

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.26
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)48.77
Gemi genişliği (cm)7.11
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş KalınlığıDengelemekUzunlukbedenÜcret
PROTO JC904A Yapısal Açık Uçlu Anahtar 3/4 In | AA8XYB 1APX3 Jc904a7 / 16 "3 / 4 "11-13 / 163 / 4 "€48.27
PROTO JC905 Yapısal Açık Uçlu Anahtar 7/8 In | AA8XYC 1APX7 JC9059 / 16 "7 / 8 "14.57 / 8 "€62.25
PROTO JC906B Yapısal Açık Uçlu Anahtar 1 In | AA8XYD 1APX8 JC906B9 / 16 "7 / 8 "14.1871"€65.36
PROTO JC907 Yapısal Açık Uçlu Anahtar 1-1 / 16 In | AA8XYE 1APX9 JC90721 / 32 "1"17.25 "1-1 / 16 "€71.43
PROTO JC907A Yapısal Açık Uçlu Anahtar 1-1 / 8 In | AA8YBT 1ARC0 Jc907a21 / 32 "1"17.25 "1.125 "€72.62
PROTO JC908A Yapısal Açık Uçlu Anahtar 1-5 / 16 In | AA8YBV 1ARC2 Jc908a13 / 16 "1.25 "19-3 / 321 5 / 16 "€95.10
PROTO JC909 Yapısal Açık Uçlu Anahtar 1-7 / 16 In | AA8YBW 1ARC3 JC90913 / 16 "1.25 "201.437 "€96.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO JC908 Yapısal Açık Uçlu Anahtar 1-1/4 İnç
€83.75 / Adet