Proto Jff556 | Pense Lg Otomatik Sıkıştırma 14 İnç | 6rkw0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO JFF556 Pense Lg Otomatik Kıstırma 14 inç | AF2DMU 6RKW0

PROTO JFF556 Pense Lg Otomatik Kıstırma 14 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2DMU Modeli: JFF556Çapraz Referans: 6RKW0
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
€135.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Otomatik Kıstırma Pensesi
Renk TaşıKırmızı
Kolu tipiDaldırılmış
Çene Uzunluğu2.5 "
Çene Genişliği2"
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma2.5 "
Burun TipiDüz Çene
Uzunluk14 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği1 / 2 "
UPC662679047467

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)35.81
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇene UzunluğuMaks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukÜcret
PROTO JFF555 Penseler Otomatik Kıstırma 9 1/4 inç | AF2DMR 6RKV8 JFF5551.5 "1.25 "9.25 "€60.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO JFF556 Pense Lg Otomatik Kıstırma 14 inç
€135.37 / Adet