Proto Jscr10 | Cırcırlı Kombine Anahtar 5/16 X #10 Spline | 1tel2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO JSCR10 Cırcır Kombine Anahtar 5/16 x # 10 Spline | AB3HJQ 1TEL2

PROTO JSCR10 Cırcırlı Kombine Anahtar 5/16 x #10 Yivli

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3HJQ Modeli: JSCR10Çapraz Referans: 1TEL2
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
€22.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kombinasyon Anahtarı
BitişSiyah Krom
Esnek kafaYok hayır
Kafa boyutu5/16 "x # 10
MalzemeVanadyum Çelik
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı60
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk5.5 "
GeriYok hayır
SAE veya MetrikSAE
beden5/16 x # 10
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679972233
İngiliz anahtarı stilikama

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)14.48
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEsnek kafaMalzemeDişli Diş SayısıDengelemekUzunlukGeribedenÜcret
PROTO JSCR32 Cırcır Kombine Anahtar 1 x # 32 Spline | AA8LZJ 19C595 JSCR32Yok hayırÇelik7215 Dereceleri12.75 "Yok hayır1 x # 32€58.84
PROTO JSCR26 Cırcır Kombinasyon Anahtarı 13/16 x # 26 Spline | AA8LZK 19C596 JSCR26Yok hayırÇelik7215 Dereceleri11.437 "Yok hayır13/16 x # 26€44.10
PROTO JSCR30 Cırcır Kombine Anahtar 15/16 x # 30 Spline | AA8LZL 19C597 JSCR30Yok hayırÇelik7215 Dereceleri12.75 "Yok hayır15/16 x # 30€50.98
PROTO JSCR28 Cırcırlı Kombinasyon Anahtarı 7/8 x # 28 Spline | AA8LZM 19C598 JSCR28Yok hayırÇelik7215 Dereceleri11.437 "Yok hayır7/8 x # 28€46.78
PROTO JSCR08 Cırcırlı Kombine Anahtar 1/4 x # 8 Spline | AB3HJP 1TEL1 JSCR08Yok hayırVanadyum Çelik5215 Dereceleri5"Yok hayır1/4 x # 8€19.37
PROTO JSCR12 Cırcır Kombine Anahtar 3/8 x # 12 Spline | AB3HJT 1TEL4 JSCR12Yok hayırVanadyum Çelik7215 Dereceleri6.25 "Yok hayır3/8 x # 12€22.52
PROTO JSCR14 Cırcırlı Kombinasyon Anahtarı 7/16 x # 14 Spline | AB3HJU 1TEL5 JSCR14Yok hayırVanadyum Çelik7215 Dereceleri6.5 "Yok hayır7/16 x # 14€25.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO JSCR10 Cırcırlı Kombine Anahtar 5/16 x #10 Yivli
€22.17 / Adet