Proto Jscv08'lar | Cırcır Kombine Anahtar Spline 12 Nokta 1/4 İnç | 22dh96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO JSCV08S Cırcırlı Birleşik Anahtar Spline 12 Nokta 1/4 İnç | AF7NUQ 22DH96

PROTO JSCV08S Cırcır Combo Anahtarı Spline 12 Nokta 1/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7NUQ Modeli: JSCV08SÇapraz Referans: 22DH96
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
€25.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kombinasyon Anahtarı
BitişSiyah Krom
Esnek kafaYok hayır
Kafa boyutu1 / 4 "
MalzemeDövme Çelik
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk5.5 "
GeriEvet
SAE veya MetrikSAE
beden1 / 4 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stiliSpline, Güdük

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.51
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)1.52
HS kodu8204110030

Ürün Detayı:

  • 22DH96, 20VK75'in önerilen bir alternatifidir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
PROTO JSCV10S Cırcırlı Birleşik Anahtar Spline 12 Nokta 5/16 İnç | AF7NUR 22DH97 JSCV10S6.125 "5 / 16 "€29.02
PROTO JSCV12S Cırcırlı Birleşik Anahtar Spline 12 Nokta 3/8 İnç | AF7NUT 22DH98 JSCV12S3"3 / 8 "€31.72
PROTO JSCV14S Cırcırlı Birleşik Anahtar Spline 12 Nokta 7/16 İnç | AF7NUU 22DH99 JSCV14S6.625 "7 / 16 "€33.34
PROTO JSCV16S Cırcırlı Birleşik Anahtar Spline 12 Nokta 1/2 İnç | AF7NUV 22DJ01 JSCV16S6 13 / 16 "1 / 2 "€37.03
PROTO JSCV18S Cırcırlı Birleşik Anahtar Spline 12 Nokta 9/16 İnç | AF7NUW 22DJ02 JSCV18S4.625 "9 / 16 "€38.46
PROTO JSCV20S Cırcırlı Birleşik Anahtar Spline 12 Nokta 5/8 İnç | AF7NUX 22DJ03 JSCV20S7.437 "5 / 8 "€38.50
PROTO JSCV22S Cırcırlı Birleşik Anahtar Spline 12 Nokta 11 / 16in | AF7NUY 22DJ04 JSCV22S7.5 "11 / 16 "€48.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO JSCV08S Cırcır Combo Anahtarı Spline 12 Nokta 1/4 İnç
€25.06 / Adet