Proto Jscv24t | Cırcırlı Kombinasyon Anahtarı Ters Çevrilebilir 12 Nokta 3/4 İnç | 22dh39 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO JSCV24T Cırcırlı Kombinasyon Anahtarı Ters Çevrilebilir 12 Nokta 3/4 İnç | AF7NRJ 22DH39

PROTO JSCV24T Kilitleme Kombinasyon Anahtarı Ters Çevrilebilir 12 Nokta 3/4 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7NRJ Modeli: JSCV24TÇapraz Referans: 22DH39

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€54.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kombinasyon Anahtarı
BitişTam Lehçe
Esnek kafaYok hayır
Kafa boyutu3 / 4 "
MalzemeDövme Çelik
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk9 13 / 16 "
GeriEvet
SAE veya MetrikSAE
beden3 / 4 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
UPC662679114534
İngiliz anahtarı stiliStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.22
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)24.89
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8204110030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDengelemekUzunlukGeribedenÜcret
PROTO JSCV34T Cırcır Kombine Anahtar Rev 12 Nokta 1-1 / 16 In | AB6TAF 22DH44 JSCV34T15 Dereceleri14.25 "Evet1-1 / 16 "€120.42
PROTO JSCV36T Cırcır Kombinasyon Anahtarı Rev 12 Nokta 1-1 / 8 In | AB6TAG 22DH45 JSCV36T15 Dereceleri15 15 / 16 "Evet1.125 "€134.35
PROTO JSCV40T Cırcır Kombine Anahtar Rev 12 Nokta 1-1 / 4 In | AB6TAH 22DH46 JSCV40T15 Dereceleri16.75 "Evet1.25 "€155.91
PROTO JSCV07T Cırcır Kombinasyon Anahtarı Ters Çevrilebilir 12 Nokta 7/32 İnç | AF7NQX 22DH28 JSCV07T15 Dereceleri5"Evet7 / 32 "€24.83
PROTO JSCV08T Cırcırlı Kombinasyon Anahtarı Tersinir 12 Nokta 1/4 İnç | AF7NQY 22DH29 JSCV08T15 Dereceleri5"Evet1 / 4 "€27.65
PROTO JSCV09T Cırcır Kombine Anahtar Tersinir 12 Nokta 9/32 İnç | AF7NQZ 22DH30 JSCV09T15 Dereceleri5.5 "Evet9 / 32 "€30.50
PROTO JSCV10T Cırcır Kombine Anahtar Tersinir 12 Nokta 5/16 İnç | AF7NRA 22DH31 JSCV10T15 Dereceleri5.5 "Evet5 / 16 "€31.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO JSCV24T Kilitleme Kombinasyon Anahtarı Ters Çevrilebilir 12 Nokta 3/4 İnç
€54.52 / Adet