Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO JSCVM21 Cırcırlı Kombinasyon Anahtarı, 21 mm Cırcırlı, Kamalı, 15 derece Ofset | AB4DWB 1XDH6

PROTO JSCVM21 Cırcırlı Kombine Anahtar, 21mm Cırcır, Yivli, 15° Ofset

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4DWB Modeli: JSCVM21Çapraz Referans: 1XDH6
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
€68.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kombinasyon Anahtarı
BitişSiyah Krom
Esnek kafaYok hayır
Kafa boyutu21mm
MalzemeVanadyum Çelik
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk11.437 "
GeriEvet
SAE veya Metrikmetrik
beden21mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stilikama

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.35
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • İnatçı veya hasarlı bağlantı elemanları ile kullanıma uygun 21 mm cırcırlı anahtar combo ünitesi
  • Mukavemet ve dayanıklılık için özel ısıl işlem görmüş alaşımlı çelik yapı
  • Spline tasarımı, farklı bağlantı elemanı kafa stilleri ile uyumlu olmasını sağlar

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelEsnek kafaMalzemeDengelemekUzunlukGeribedenÜcret
PROTO JSCRM08 Cırcır Kombine Anahtar 8mm Spline | AA8LZN 19C599 JSCRM08Yok hayırKrom Vanadyum Çeliği15 Dereceleri5.5 "Yok hayır8€24.15
PROTO JSCRM09 Cırcır Kombine Anahtar 9mm Kamalı | AA8LZP 19C601 JSCRM09Yok hayırKrom Vanadyum Çeliği15 Dereceleri5 15 / 16 "Yok hayır9€24.98
PROTO JSCRM10 Cırcır Kombinasyon Anahtarı 10mm Spline | AB3HKA 1TEP2 JSCRM10Yok hayırVanadyum Çelik15 Dereceleri6.25 "Yok hayır10€24.48
PROTO JSCRM11 Cırcır Kombine Anahtar 11 mm Kamalı | AB3HKB 1TEP3 JSCRM11Yok hayırVanadyum Çelik15 Dereceleri6.5 "Yok hayır11€28.13
PROTO JSCRM12 Cırcır Kombine Anahtar 12 mm Kamalı | AB3HKC 1TEP4 JSCRM12Yok hayırVanadyum Çelik15 Dereceleri6.75 "Yok hayır12 "€29.03
PROTO JSCRM13 Cırcır Kombine Anahtar 13 mm Kamalı | AB4DUG 1XDD1 JSCRM13Yok hayırVanadyum Çelik15 Dereceleri7"Yok hayır13€29.77
PROTO JSCRM14 Cırcır Kombine Anahtar 14mm Kamalı | AB4DUH 1XDD2 JSCRM14Yok hayırVanadyum Çelik15 Dereceleri7.5 "Yok hayır14mm€30.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO JSCVM21 Cırcırlı Kombine Anahtar, 21mm Cırcır, Yivli, 15° Ofset
€68.38 / Adet