Proto Jsf150 | Yumuşak Yüzlü Çekiç Uçsuz 0.61 Lb 1 1/2in | 4r440 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PROTO JSF150 Uçsuz Yumuşak Yüzlü Çekiç 0.61 Lb 1 1 / 2In | AD9DXR 4R440

PROTO JSF150 Yumuşak Yüzlü Çekiç, Uçsuz 0.61 Lb 1 1/2In

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9DXR Modeli: JSF150Çapraz Referans: 4R440
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
€36.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yumuşak Yüz Çekiç
HandleFiberglas
Renk TaşıSiyah kırmızı
Kolu MalzemeVinil Gripli Fiberglas
Kafa uzunluğu2.375 "
Baş Ağırlığı14 oz.
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk13.5 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İpucu Dia.1-1 / 2 inç
Tipİpuçları olmadan
Kullanımlarİpuçları 4R410, 4R411, 4R412, 4R413, 4R414, 4R415

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)30.99
Gemi genişliği (cm)6.35
HS kodu8205203000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa uzunluğuBaş AğırlığıUzunlukÜcret
PROTO JSF205 Yumuşak Yüzlü Çekiç Uçsuz 2 inç Çap 1.8 lb | AC6WBH 36M939 JSF2052.5 "28 oz.15 "€49.98
PROTO JSF100 Uçsuz Yumuşak Yüzlü Çekiç 0.36 Lb 1 In | AD9DXN 4R437 JSF1002"6 oz.12 "€25.82
PROTO JSF105 Uçsuz Yumuşak Yüzlü Çekiç 0.52 Lb 1 In | AD9DXP 4R438 JSF1052"8 oz.12 "€31.93
PROTO JSF200 Yumuşak Yüzlü Çekiç, Uçsuz 1.05 Lb 2 In | AD9DXU 4R443 JSF2002.5 "16 oz.15 "€47.64
PROTO JSF250 Uçsuz Yumuşak Yüzlü Çekiç 1.85Lb 2 1/2 In | AD9DXX 4R447 JSF2503.25 "2 lb16.5 "€65.27

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PROTO JSF150 Yumuşak Yüzlü Çekiç, Uçsuz 0.61 Lb 1 1/2In
€36.92 / Adet